コンセント 3p 100vのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
380件の「コンセント 3p 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3極 プラグ 100v」、「3芯プラグ」、「100v プラグ パナソニック」などの商品も取り扱っております。
接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1個ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)ランキング4位
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント
1個ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防水ゴムキャップ 引掛3P Panasonic(パナソニック)ランキング5位
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)68.8寸法B(Φmm)53寸法C(Φmm)15適合コードコネクタボディWA5329K適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)75寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)1.25・2
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
1,298税込1,428
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
1個
779税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
1個
1,998税込2,198
当日出荷


1セットほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125VコードVCT2mm2×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合キャップWF5113等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
1個
489税込538
当日出荷

一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
1袋
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地15A125V
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性トラスコ品番763-1774質量(g)67
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ-コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
779税込857
当日出荷